Mkt Fastening 6208000 | พุกขยายตัว เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 7/8 นิ้ว ความยาว 2-1/2 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | 22a675 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 สมอขยาย 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ ยาว 2-1/2 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AB6QLB รุ่น: 6208000ข้ามอ้างอิง: 22A675
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
฿1,730 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAnchor การขยายตัว
สมอ Dia.7 / 8 "
ขนาดสว่าน7 / 8 "
ขนาดเธรดภายใน1 / 2-13 "
ความยาว2.5 "
วัสดุโลหะผสมสังกะสี
นาที. การฝัง2.5 "
ขนาดสกรู1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนสกรูเครื่อง
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )7345
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )9140
ใช้กับสกรูเครื่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 6208000 สมอขยาย 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ ยาว 2-1/2 นิ้ว 10Pk
฿1,730 / แพ็ค