Eaton Bab2015 | Bolt On Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON BAB2015 เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก แบบยึดแบบ Bolt-On สวิตชิ่งนิวทรัล 15 A สองขั้ว 120/240 V | AG8MBL

EATON BAB2015 เบรกเกอร์แม่เหล็ก, ติดตั้งด้วยสลักเกลียว, การสลับเป็นกลาง, 15 A, สองขั้ว, 120/240 V

In Stock
รายการ: AG8MBL รุ่น: BAB2015
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
฿2,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC10kAIC ที่ 240V
แอมป์15A
ประเภทกรอบBAB
จำนวนเสา2
UPC786679302156
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95

รายละเอียดสินค้า:

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก Eaton BAB2015 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหยุดการลัดวงจรอย่างรวดเร็วในการดำเนินการป้องกันวงจรป้อนและสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ให้พิกัดกระแสไฟมาตรฐาน 15A พร้อมความสามารถในการขัดจังหวะสูงถึง 10 kAIC
  • มีการติดตั้งแบบโบลท์กับขั้วต่อสายและตัวดึงโหลดเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีชุดทริปแม่เหล็กความร้อนสำหรับตรวจจับความร้อนได้ทันทีจากการลัดวงจรหรือสภาวะเกินพิกัด

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • CSA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม MCCB และ MCB ต่างกันอย่างไร

A.

  • MCB รักษาความปลอดภัยรายการจากการโอเวอร์โหลดในปัจจุบัน ในขณะที่ MCCB ปกป้องอุปกรณ์จากกระแสไฟผิดพลาดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป
  • วงจรสะดุดของ MCB ได้รับการแก้ไขแล้ว ในขณะที่ MCCB มีวงจรการสะดุดที่เคลื่อนที่ได้
  • MCB มีการให้คะแนนการขัดจังหวะที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ MCCB

Q. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ติดตั้งอย่างไร?

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ช่วยให้ติดตั้งแบบโบลท์ได้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง

ถาม MCB ติดตั้งอยู่ที่ใด

A. โดยทั่วไปแล้ว MCB จะติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการกระแสไฟสูงหรือปริมาณมาก เช่น โรงแรม / สำนักงาน / อุตสาหกรรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
EATON BAB1010 Magnetic Circuit Breaker, 10 A, ขั้วเดี่ยว, 240/415 V | AG8MAW บีเอบี101010A1120V฿1,340
EATON BAB1015 Magnetic Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 15 A, ขั้วเดี่ยว, 120/240 V | EATON BAB8 AGXNUMXMAX บีเอบี101515A1120V฿1,276
EATON BAB1015S เบรกเกอร์แม่เหล็ก 15 A ขั้วเดี่ยว 120/240 V | AG8เมย์ BAB1015ส15A1120V฿5,642
EATON BAB1020 เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก การติดตั้งแบบยึดสลัก การคายประจุความเข้มสูง 20 A ขั้วเดี่ยว 120/240 V | EATON BAB8 AGXNUMXMAZ บีเอบี102020A1120V฿1,276
EATON BAB1020S เบรกเกอร์แม่เหล็ก 20 A ขั้วเดี่ยว 120/240 V | AG8MBA BAB1020ส20A1120V฿5,642
EATON BAB1020S1 เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก แบบยึดสลัก 20 A ขั้วเดี่ยว 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V฿21,745
EATON BAB1025 Magnetic Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 25 A, ขั้วเดี่ยว, 120/240 V | AG8MBC บีเอบี102525A1120V฿1,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON BAB2015 เบรกเกอร์แม่เหล็ก, ติดตั้งด้วยสลักเกลียว, การสลับเป็นกลาง, 15 A, สองขั้ว, 120/240 V
฿2,778 / หน่วย