Ml Kishigo อัซเอฟเอ็ม300-3x | 23nz88 Fr เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO AZFM300-3X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 3xl Lime | AF7YZA 23NZ88

ML KISHIGO AZFM300-3X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 3xl Lime

In Stock
รายการ: AF7YZA รุ่น: AZFM300-3Xข้ามอ้างอิง: 23NZ88
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
฿7,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อสะท้อนแสงสูง FR
คลาส ANSI2
คะแนน ATPV5.1
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีเหลือง / เขียว
เหมาะกับขนาดหน้าอก56 "ถึง 67"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC)1
ความยาว29 "
วัสดุโมดาอะคริลิค
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)3
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)0
กระเป๋า4
ขนาด3XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6117809000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO AZFM300-M เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "ถึง 51"26 "M฿6,400
ML KISHIGO AZFM300-L เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "ถึง 55"27 "L฿6,400
ML KISHIGO AZFM300-XL เสื้อกั๊กทัศนวิสัยทนไฟ Class 2 Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "ถึง 59"27 "XL฿6,400
ML KISHIGO AZFM300-2X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "ถึง 63"28 "2XL฿6,668
ML KISHIGO AZFM300-4X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "ถึง 71"29 "4XL฿7,281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO AZFM300-3X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 3xl Lime
฿7,028 / หน่วย