MOBILE SHOP MS-CEC-B รถเข็นชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | ฟิลิปส์บิต 6 ", แปรง (2) ลวด, (2) อาร์ต, สี 1-1 / 2", แปรงสีฟันทำความสะอาด, ไฟล์: 6 และ 10 "กลม, 4 -" - 1, 6 "สามเหลี่ยม, โลหะ 8", 8 "ไม้, กรรไกร, ที่ปอกสายไฟ, หินลับคม, มีดเอนกประสงค์, ด้ามเลื่อย, อ่าง" g คัตเตอร์: Small and Med, Snips, Cable Cutte |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 980 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 117 |
จำนวนชิ้น | 1154 |
จำนวนคีม | 3 |
จำนวนไขควง | 3 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 24 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 6 |
จำนวนประแจ | 19 |
รวมคีม | ข้อต่อร่อง 12 ", ล็อค 10", ตัดลวดทแยง 7 " |
แอพพลิเคชันหลัก | ชั้นเยี่ยม |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมไขควง | ฟิลลิป # 3, 6 ", Slotted 5/16" x 6 ", Slotted 3/16" x 8 " |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 1 ", สิ่วไม้, 3/4", สิ่วคอนกรีต, Awl, Center Punch, 1/8 ", Pin Punch, 13", Pry Bar |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | รถเข็นเครื่องมือ |
รวมประแจ | ประแจชุดประแจรวมที่มีค่าสะสม: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 และ 9/16 ", ชุดประแจหกเหลี่ยมเมตริก: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ประแจเลื่อน 6 และ 8 ", 10", ประแจท่ออลูมิเนียม 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-CPMC-PRO | 149 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | ชุดประแจหกเหลี่ยม SAE: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 และ 1/4 ", ชุดประแจรวมพร้อมค่าสะสม: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 และ 9/16 ", ชุดประแจหกเหลี่ยมเมตริก: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 และ 8 มม., 6, 8, 10" ประแจเลื่อนท่ออลูมิเนียมขนาด 12 นิ้ว W | ฿413,164 | ||
MS-CEC-PRO | 144 | ชั้นเยี่ยม | ชุดประแจหกเหลี่ยม SAE: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 และ 1/4 ", ชุดประแจรวมพร้อมค่าสะสม: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 และ 9/16 ", ชุดประแจหกเหลี่ยมเมตริก: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 และ 8 มม., 6, 8, 10" ประแจเลื่อนท่ออลูมิเนียมขนาด 12 นิ้ว W | ฿218,455 | ||
MS-CPMC-B | 1037 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | ประแจชุดประแจรวมที่มีค่าสะสม: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 และ 9/16 ", ชุดประแจหกเหลี่ยมเมตริก: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ประแจเลื่อน 6 และ 8 ", 10", ประแจท่ออลูมิเนียม 12 " | ฿377,957 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.