ชิ้น | ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | ฟิลิปส์บิต 6 ", แปรง (2) ลวด, (2) อาร์ต, สี 1-1 / 2", แปรงสีฟันทำความสะอาด, ตะไบ: 6 "กลม, 4 -" - 1, 8 "โลหะ, ไม้ 8", กรรไกร, ลวด Strippers, Sharpen Stone, Saw Handle, Tub "g Cutters: Small and Med, Snips, Cable Cutter, Saws: 1 and 2-1 / 8" Hole, 15 "Woo |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 69 |
จำนวนชิ้น | 144 |
จำนวนคีม | 2 |
จำนวนไขควง | 2 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 35 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 9 |
จำนวนประแจ | 27 |
รวมคีม | หัวเข็มล็อค 8 ", ล็อค 10" |
แอพพลิเคชันหลัก | ชั้นเยี่ยม |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมไขควง | ไขควงหลายบิตพร้อม (2) ส่วนขยายแม่เหล็กไขควงปากแบนหลายบิต |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 1/2 "และ 1", สิ่วไม้, 3/4 ", สิ่วคอนกรีต, มินิ Pry Bar, ชุดตอกตะปู 3/32, Awl, Center Punch, 1/8", Pin Punch, 13 ", Pry Bar |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | รถเข็นเครื่องมือ |
รวมประแจ | ชุดประแจหกเหลี่ยม SAE: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 และ 1/4 ", ชุดประแจรวมพร้อมค่าสะสม: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 และ 9/16 ", ชุดประแจหกเหลี่ยมเมตริก: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 และ 8 มม., 6, 8, 10" ประแจเลื่อนท่ออลูมิเนียมขนาด 12 นิ้ว W |