MOEN 8342 ชุดคันโยกฝักบัว Chrome
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดฝักบัวอาบน้ำ |
สี / เสร็จสิ้น | Chrome |
การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
ความลึก | 5-3 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 4" |
อัตราการไหล | 1.6 กรัมต่อนาที |
จัดการเสร็จสิ้น | Chrome |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความสูง | 5.375 " |
ความยาวท่อ | 69 " |
วัสดุ | หล่อโลหะ |
แม็กซ์ ไหล | 2.5 กรัมต่อนาที |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | 4ZD97 |
การออกแบบวาล์ว | อุณหภูมิ Posi |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481801030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
8370 | 7-5 / 8 " | 7.625 " | 6" | ฿9,075 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.