MONARCH T64C405C02F0-01 พาวเวอร์ยูนิต 1 สเตจ 208-230/460VAC 1400psi
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
คุณสมบัติในตัว | วาล์วระบายปรับได้ |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.7-12.4 / 6.2A |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
แม็กซ์ ความดัน | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวตั้ง |
การไหลเล็กน้อย | 5 กรัมต่อนาที |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ระยะ | 3 |
พอร์ตแรงดัน | 3/4 "-16 (SAE 8) |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 15 แกลลอน. |
กลับพอร์ต | 7/8 "-14 (SAE 10) |
รอบต่อนาที | 1800 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดัน | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿178,315 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿136,921 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿139,469 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1550 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿149,658 | ||
T65C355A03B0-01 | 17 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿140,742 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿155,390 | ||
T66C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿158,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.