MONARCH T65C355A03B0-01 ชุดจ่ายไฟ 1 สเตจ 208-230/460VAC 600 psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
คุณสมบัติในตัว | วาล์วระบายปรับได้ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.5-7.6 / 3.8A |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
แม็กซ์ ความดัน | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวตั้ง |
การไหลเล็กน้อย | 6.9 กรัมต่อนาที |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ระยะ | 3 |
พอร์ตแรงดัน | 3/4 "-16 (SAE 8) |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 15 แกลลอน. |
กลับพอร์ต | 7/8 "-14 (SAE 10) |
รอบต่อนาที | 1800 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 108.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดัน | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿181,087 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿139,049 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿141,636 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1550 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿151,984 | ||
T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿147,416 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿157,805 | ||
T66C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿161,038 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.