Monroe Pmp Lpb250300 | บานพับพลาสติก 360 Lb สีดำ 270 องศา | 30zn76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONROE PMP LPB250300 บานพับก้นพลาสติก 360 ปอนด์สีดำ 270 องศา | AG2AEN 30ZN76

MONROE PMP LPB250300 บานพับพลาสติก 360 ปอนด์ ดำ 270 องศา

In Stock
รายการ: AG2AEN รุ่น: LPB250300ข้ามอ้างอิง: 30ZN76
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
฿520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับก้น
สีBlack
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง3"
หลุมต่อใบ3
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.168 "
ความจุโหลด360 ปอนด์
วัสดุพลาสติก
การติดพื้นผิว
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3926305000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCornersความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบความจุโหลดความกว้างราคา
MONROE PMP LPB100150 บานพับก้นพลาสติก 108 Lb ดำ 270 องศา | AG2AEL 30ZN74 ลป.100150สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.5 "20.092 "108 ปอนด์1"฿175
MONROE PMP LPB150200 บานพับก้นพลาสติก 145 Lb ดำ 270 องศา | AG2AEM 30ZN75 ลป.150200สี่เหลี่ยมด้านเท่า2"20.128 "145 ปอนด์1.5 "฿255
MONROE PMP LPB100300 บานพับก้นพลาสติก 183 Lb Black 270 Degree | AG2AEP 30ZN77 ลป.100300สี่เหลี่ยมด้านเท่า3"20.11 "183 ปอนด์1"฿255
MONROE PMP LPB350350 บานพับก้นพลาสติก 615 Lb Black 270 Degree | AG2AEQ 30ZN78 ลป.350350รัศมี3.5 "30.25 "615 ปอนด์3.5 "฿790
MONROE PMP LPB400400 บานพับก้นพลาสติก 748 Lb Black 270 Degree | AG2AER 30ZN79 ลป.400400รัศมี4"40.25 "748 ปอนด์4"฿867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONROE PMP LPB250300 บานพับพลาสติก 360 ปอนด์ ดำ 270 องศา
฿520 / หน่วย