MONROE PMP LPB350350 บานพับพลาสติก 615 ปอนด์ ดำ 270 องศา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับก้น |
สี | Black |
Corners | รัศมี |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความสูง | 3.5 " |
หลุมต่อใบ | 3 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความหนาของใบ | 0.25 " |
ความจุโหลด | 615 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
การติด | พื้นผิว |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3926305000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Corners | ความสูง | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลป.100150 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.5 " | 2 | 0.092 " | 108 ปอนด์ | 1" | ฿175 | ||
ลป.150200 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2" | 2 | 0.128 " | 145 ปอนด์ | 1.5 " | ฿255 | ||
ลป.250300 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3" | 3 | 0.168 " | 360 ปอนด์ | 2.5 " | ฿520 | ||
ลป.100300 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3" | 2 | 0.11 " | 183 ปอนด์ | 1" | ฿255 | ||
ลป.400400 | รัศมี | 4" | 4 | 0.25 " | 748 ปอนด์ | 4" | ฿867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.