จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONROE PMP MA-C763-030 รูเกลียว 5-3 / 64 นิ้วความสูง | AD8MLF 4KZV6

MONROE PMP MA-C763-030 ด้ามดึงรูเกลียวสูง 5-3/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8MLF รุ่น: MA-C763-030ข้ามอ้างอิง: 4KZV6
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
฿1,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีBlack
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ด้ามจับ Dia43 / 64 "
ความสูงของด้ามจับ1-1 / 64 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความจุโหลด1237 ปอนด์
โหลดคะแนน (Y / N)Y
วัสดุอลูมิเนียม
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง5-3 / 64 "
ประเภทการติดตั้งรูเกลียว
เงื้อม2-11 / 64 "
ขนาดสกรูM6
ความลึกของด้าย15 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูสีเสร็จสิ้นความลึกของด้ายด้ามจับ Diaความจุโหลดวัสดุรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
MONROE PMP MA-C763-010 รูเกลียวดึงสูง 3-15 / 16 นิ้ว | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6Blackผงเคลือบผิว7 / 16 "33 / 64 "899 ปอนด์อลูมิเนียม3-15 / 16 "฿923
MONROE PMP MA-C763-020 รูเกลียว 4-13 / 32 นิ้ว | AD8MLE 4KZV4 MA-C763-020M6Blackผงเคลือบผิว25 / 64 "33 / 64 "843 ปอนด์อลูมิเนียม4-13 / 32 "฿920
MONROE PMP MA-C763-040 รูเกลียว 6-5 / 16 นิ้วความสูง | AD8MLG 4KZV7 MA-C763-040M6Blackผงเคลือบผิว15 / 32 "43 / 64 "1124 ปอนด์อลูมิเนียม6-5 / 16 "฿1,336
MONROE PMP MA-C763-080 รูเกลียวดึงความสูง 15-3 / 4 นิ้ว | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8Blackผงเคลือบผิว15 / 32 "43 / 64 "180 ปอนด์อลูมิเนียม15.75 "฿2,836
MONROE PMP PH-0193 รูเกลียว 5-1 / 32 นิ้ว | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ7 / 16 "1 / 2 "1124 ปอนด์เหล็กสแตนเลส 3045.031 "฿2,931
MONROE PMP PH-0194 รูเกลียวไนล่อน | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20BlackMatte23 / 64 "5 / 16 "484 ปอนด์ไนลอน4.125 "฿401
MONROE PMP PH-0195 Pull Handle รูเกลียวไนล่อน | AD8MLM 4KZW 5 PH-01955 / 16-18BlackMatte23 / 64 "5 / 16 "506 ปอนด์ไนลอน4-39 / 64 "฿456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONROE PMP MA-C763-030 ด้ามดึงรูเกลียวสูง 5-3/64 นิ้ว
฿1,275 / หน่วย