Monroe Pmp Ph-0317 | เหล็กจับดึงแบบพับได้แบบพับได้ | 4lar2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONROE PMP PH-0317 พิกัดรับน้ำหนักเหล็กจับพับได้ | AD8MYG 4LAR2

MONROE PMP PH-0317 โหลดพิกัดเหล็กดึงดึงพับ

In Stock
รายการ: AD8MYG รุ่น: PH-0317อ้างอิงข้าม: 4LAR2
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
฿926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดพิกัดดึงพับ
สีเงิน
ความสูงของคัตเอาท์3-9 / 32 "
ความกว้างของคัตเอาท์4-25 / 32 "
เสร็จสิ้นสังกะสีขัดเงา
ด้ามจับ Dia19 / 32 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความจุโหลด176 ปอนด์
โหลดคะแนน (Y / N)Y
วัสดุเหล็ก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง6"
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 องศาถึง 140 องศา F
ความหนาของแผ่น3 / 64 "
ขนาดสกรู#10
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr.4-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นด้ามจับ Diaความจุโหลดวัสดุรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความหนาของแผ่นราคา
MONROE PMP PH-0318 เหล็กจับดึงพับได้พิกัดโหลด | AD8MYH 4LAR3 PH-0318เงินสังกะสีขัดเงา51 / 64 "495 ปอนด์เหล็ก7.125 "1 / 16 "฿1,736
MONROE PMP PH-0320 มือจับดึงพับได้พิกัดโหลด Natural | AD8MYK 4LAR5 PH-0320โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ19 / 32 "220 ปอนด์เหล็กสแตนเลส 3046"3 / 64 "฿2,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONROE PMP PH-0317 โหลดพิกัดเหล็กดึงดึงพับ
฿926 / หน่วย