<span Class='notranslate'>Monster </span> 204-001060 | Carbide End Mill 1/8" 2 Flutes Single | 19lc10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONSTER 204-001060 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/8 2 ฟันเดี่ยว | AF6GXF 19LC 10

MONSTER 204-001060 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 1/8" 2ฟัน เดี่ยว

In Stock
รายการ: AF6GXF รุ่น: 204-001060ข้ามอ้างอิง: 19LC10
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
฿483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1 / 2 "
หมายเลขรายการ204
มิลลิ่ง Dia.1 / 8 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ก้าน Dia1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
MONSTER 206-000997 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/64" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997ทีอัลเอ็น3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "฿1,149
MONSTER 206-001001 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001เคลือบผิว1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "฿614
MONSTER 206-001005 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005ทีอัลเอ็น1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "฿741
MONSTER 206-001027 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/16" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027ทีอัลเอ็น1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "฿655
MONSTER 206-001044 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044ทีอัลเอ็น3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "฿591
MONSTER 206-001067 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/8" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067ทีอัลเอ็น1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "฿614
MONSTER 206-001080 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 5/32" 4 ฟัน เดี่ยว 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080เคลือบผิว9 / 16 "20642"3 / 16 "฿767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONSTER 204-001060 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 1/8" 2ฟัน เดี่ยว
฿483 / หน่วย