Monster 206-001005 | ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 1/32" 4ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | 19le85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONSTER 206-001005 ดอกเอ็นคาร์ไบด์ 1/32 4 ฟันเดี่ยว 1-1 / 2 | AF6GXJ 19LE85

MONSTER 206-001005 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2"

In Stock
รายการ: AF6GXJ รุ่น: 206-001005อ้างอิงข้าม: 19LE85
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
฿712 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1 / 8 "
หมายเลขรายการ206
มิลลิ่ง Dia.1 / 32 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ก้าน Dia1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.14
ความยาวเรือ (ซม.)8.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.14
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
MONSTER 204-001060 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/8" 2 ฟัน เดี่ยว | AF6GXF 19LC10 204-001060เคลือบผิว1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "฿460
MONSTER 206-000997 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/64" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997ทีอัลเอ็น3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "฿1,103
MONSTER 206-001001 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001เคลือบผิว1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "฿590
MONSTER 206-001027 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/16" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027ทีอัลเอ็น1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "฿629
MONSTER 206-001044 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044ทีอัลเอ็น3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "฿567
MONSTER 206-001067 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/8" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067ทีอัลเอ็น1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "฿589
MONSTER 206-001080 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 5/32" 4 ฟัน เดี่ยว 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080เคลือบผิว9 / 16 "20642"3 / 16 "฿736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONSTER 206-001005 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 1/32" 4 ฟัน เดี่ยว 1-1/2"
฿712 / หน่วย