<span Class='notranslate'>Monster </span> 250-6411010 | Carbide End Mill 7/64 Inch Dia. | 38zd17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONSTER 250-6411010 ดอกกัดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/64 นิ้ว | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8TZB รุ่น: 250-6411010ข้ามอ้างอิง: 38ZD17
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
฿1,285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดมุมรัศมี
รัศมีมุม0.01 "
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
แอปพลิเคชัน End Millการหยาบ / การตกแต่ง
สไตล์ End Millรัศมีมุม
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดไมโครเอนกประสงค์
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด0.165 "
หมายเลขรายการ250
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.7 / 64 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.11 "
ก้าน Dia0.125 "
ประเภทก้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.14
ความยาวเรือ (ซม.)1.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Single End / Double End: ปลายเดี่ยว
  • ความเข้ากันได้ของ Steel (P): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของสเตนเลส (M): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของเหล็กหล่อ (K): ใช่
  • ความเข้ากันได้ที่ไม่ใช่เหล็ก (N): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของ Super Alloy (S): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของ Hardened (H): ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaรัศมีมุมเสร็จสิ้นเกรดมุม Helixความยาวของการตัดหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MONSTER 206-603045 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.1250 นิ้ว, ความยาวตัด 1 นิ้ว | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "สดใสวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 301"2061 / 2 "฿3,882
MONSTER 206-602307 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.0150 นิ้ว, ความยาวตัด 1/2 นิ้ว | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 301 / 2 "2061 / 8 "฿577
MONSTER 206-602685 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 13/16 นิ้ว ความยาวตัด 13/16 นิ้ว | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 3013 / 16 "2065 / 16 "฿1,372
MONSTER 206-602839 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.0300 นิ้ว, ความยาวตัด 1 นิ้ว | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 301"2063 / 8 "฿1,640
MONSTER 206-602851 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.0600 นิ้ว, ความยาวตัด 1 นิ้ว | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 301"2063 / 8 "฿1,669
MONSTER 206-602570 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.0300 นิ้ว, ความยาวตัด 3/4 นิ้ว | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 303 / 4 "2061 / 4 "฿1,162
MONSTER 206-602582 ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 0.0600 นิ้ว, ความยาวตัด 3/4 นิ้ว | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไปองศา 303 / 4 "2061 / 4 "฿1,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONSTER 250-6411010 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/64 นิ้ว
฿1,285 / หน่วย