Morrill 5r034 | มอเตอร์แบริ่ง Ecm, 1550 Rpm, 115vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 รอบต่อนาที, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 รอบต่อนาที, 115VAC

In Stock
รายการ: CH6KKR รุ่น: 5R034ข้ามอ้างอิง: 39D815
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
฿6,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM
ตลับลูกบอล
Body Dia3.9375 "
Bolt Circle Dia2 13 / 16 "
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
แอมป์โหลดเต็ม0.3A
Hzเฮิร์ตซ์ 60
ความยาวของตะกั่ว15 "
ความยาวเพลาน้อย3 3 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม55 องศา ค
การประยุกต์ใช้มอเตอร์HVAC / R
การออกแบบมอเตอร์ECM
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
วัตต์เอาท์พุท12W
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 9 / 16 "
ระยะ1
ปัจจัยการบริการ1
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา5 / 16 "
แรงดันไฟฟ้าAC 115V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 รอบต่อนาที, 115VAC
฿6,509 / หน่วย