Morrill Ssc2b15cshi2 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 208-230v 0.15a 12w | 39d811 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORRILL SSC2B15CSHI2 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811

MORRILL SSC2B15CSHI2 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 208-230v 0.15a 12w

In Stock
รายการ: AC7ZYQ รุ่น: SSC2B15CSHI2ข้ามอ้างอิง: 39D811
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
฿7,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับUnit
Body Dia3.5 "
Bolt Circle Dia2.75 "
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
แอมป์โหลดเต็ม0.15
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.25 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม55 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ECM
การติดหลังและเท้าคู่
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุทเพื่อ 4 12
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.625 "
ระยะ1
การหมุนCWLE
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา3 / 8 "
การวางแนวเพลาทุกมุม
ประเภทเพลาthreaded
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
รหัส HS8501106020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHzแรงดันไฟฟ้าราคา
MORRILL SSC2B13CSHI1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 115v 0.40a 4 ถึง 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.4060115฿7,581
MORRILL SSC2B16CSHI1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 115v 0.60a 9 ถึง 25w | AC7ZYT 39D813 SSC2B16CSHI10.6060115฿7,435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORRILL SSC2B15CSHI2 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 208-230v 0.15a 12w
฿7,372 / หน่วย