MORSE DRUM 14-30 Round Dolly Dolly เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 ซม. ความจุ 454 กก
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลีกลองเปลและอุปกรณ์เสริม |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 3" |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
จ่ายความสูง | 4" |
กลอง Dia | 20 " |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-40.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 " | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 28.5 " | เหล็ก | Polyolefin | ฿7,850 | ||
14-30 สส | 20 " | 30 แกลลอน. | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | Polyolefin | ฿15,669 | ||
14-G | 23 " | 55 แกลลอน. | ชุบสังกะสี | - | เหล็ก | Polyolefin | ฿14,509 | ||
14M | 23 " | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | Polyolefin | - | RFQ
| |
พ.ศ. 14-SS | 23 " | 55 แกลลอน. | ลูกปัดระเบิด | 28.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | Polyolefin | ฿15,958 | ||
14-สสส | 23 " | 55 แกลลอน. | ลูกปัดระเบิด | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | โพรพิลีน | ฿25,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.