MORSE DRUM 2-305-3-50 แก้วน้ำคู่สำหรับกระป๋อง 19 ลิตร 3 เฟส 50Hz ความจุ 45 กก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แก้วน้ำกระป๋องขนาด 5 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 100 |
กลอง Dia | สูงถึง 12.5 " |
ความสูงของกลอง | 4.5 "ถึง 16.5" |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | รอบต่อนาที 19 |
ขนาดถังซัก | 1 ถึง 5 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกหรือเหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
HP | 1/4 แรงม้า |
Hz | 50 |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | ปิดสนิทไม่มีการระบายอากาศ |
อื่น ๆ | ไม่รวมตัวควบคุมมอเตอร์ |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-เก็ก-xlc-1-305-1.pdf |
ชนิดภาพเขียน | กระป๋องคู่ |
แรงดันไฟฟ้า | 190 / 380V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | Hz | Hp | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | รอบต่อนาที 23 | - | 1 | AC 115V | - | 1/4 แรงม้า | ฿103,090 | |
1-305-1-230 | รอบต่อนาที 23 | - | 1 | 208 / 230V | - | 1/4 แรงม้า | ฿99,272 | |
1-305-1-50 | รอบต่อนาที 19 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V | - | 1/2 แรงม้า | ฿113,018 | |
1-305-3 | รอบต่อนาที 23 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | - | 1/4 แรงม้า | ฿96,727 | |
1-305-3-50 | รอบต่อนาที 19 | - | 3 | 190 / 380V | - | 1/4 แรงม้า | ฿93,163 | |
1-305-575 | รอบต่อนาที 23 | - | 3 | AC 575V | - | 1/2 แรงม้า | ฿102,327 | |
1-305-A | รอบต่อนาที 23 | - | - | - | - | 1/4 แรงม้า | ฿103,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.