MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. ความจุ ทนประกายไฟ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยก - กะเทย |
ดรัมแอคชั่น | ยก เท ขนส่ง |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
ประเภทกลอง | ปิด |
ความยาวส้อม | 27 " |
ความลึกของกระเป๋าส้อม | 26 1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 25 " |
ความจุเต็มครึ่งหนึ่ง | ปอนด์ 800 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, โซ่ดึง |
อื่น ๆ | ช่องใส่ส้อมเปิดขั้นต่ำ 25 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-กลอง-285am-hd.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
เอียง | ดึงโซ่ |
ประเภทการทำงานเอียง | ดึงโซ่ |
ความกว้างข้ามส้อม | 38 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A | คู่มือ, โซ่ดึง | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | ไม่เกิน 55 gal | ปอนด์ 800 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿63,240 | ||
285A-BP | แบตเตอรี่, การควบคุมแบบมีสาย | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | ไม่เกิน 55 gal | ปอนด์ 1500 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿255,134 | ||
285A-GR | คู่มือ, โซ่ดึง | เหล็กยาง | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 2000 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿144,461 | ||
285A-HD | คู่มือ, โซ่ดึง | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | ไม่เกิน 55 gal | ปอนด์ 1500 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿71,862 | ||
285G | คู่มือ, โซ่ดึง | เหล็กยาง | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 800 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿79,338 | ||
285G-HD | คู่มือ, โซ่ดึง | เหล็กยาง | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿87,777 | ||
285XBP | แบตเตอรี่, การควบคุมแบบมีสาย | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | ไม่เกิน 55 gal | £ 2500 | ยก เท ขนส่ง | 1 | ฿335,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.