MORSE DRUM 310-1-50 Tilt-To-Load Drum Tumbler, 5-20 RPM, 1 เฟส, 220V, 50 Hz
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองแก้ว |
แอมป์ | 9.7A |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ความจุของเหลว | 800 ปอนด์ |
กลอง Dia | 18 "ถึง 23.5" |
ความสูงของกลอง | 29 "ถึง 37" |
RPM กลอง | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที |
ขนาดถังซัก | 30 ถึง 55 gal |
หลักฐานการระเบิด | ไม่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 50 |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-cp-310-1-115.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 427.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | RPM กลอง | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-3-575 | - | 3 | AC 575V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | - | ฿663,854 | RFQ
|
310- | - | - | - | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | - | ฿672,000 | RFQ
|
310-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | - | ฿669,963 | RFQ
|
310-3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | - | ฿664,363 | RFQ
|
310-3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | - | ฿677,090 | RFQ
|
310-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | 5 ถึง 20 รอบต่อนาที | - | ฿762,618 | |
310-E1-50 | - | 1 | AC 220V | - | 4 ถึง 16 รอบต่อนาที | - | ฿784,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.