MORSE DRUM 3140-p Air Fitting ศอกกระชับขนาด 1/4 นิ้ว
รายการ: CD9ALP
รุ่น: 3140-p
฿685 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น |
ประเภทการติดตั้ง | แอร์ฟิต |
ขนาด | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้องอ Union TeeCompact |
รหัส HS | 8431390090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ชิ้น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3115- ป | - | แอร์ฟิต | - | ข้อศอก | ฿612 | RFQ
|
3116- ป | แอร์ฟิต | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น | 4 "ถึง 2" | ข้อศอก | ฿652 | RFQ
|
3118- ป | หมุน | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น | 4 "ถึง 4" | ข้อศอก | ฿895 | RFQ
|
3119- ป | แอร์ฟิต | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น | - | หมุน | ฿1,216 | RFQ
|
3120-P | แอร์ฟิต | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น | 4 "ถึง 2" | - | ฿592 | RFQ
|
3121-P | แอร์ฟิต | ข้อต่อลมแบบยืดหยุ่น | 1 / 4 " | ยูเนี่ยนที | ฿1,104 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.