MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt ความจุ 363 กก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรา-ลิฟท์ คาร์ริเออร์ |
การกระทำ | การยก การขนย้าย และการจ่ายยา |
กำลังดึง | 11.8A |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
จ่ายความสูง | 72 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติกไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
หลักฐานการระเบิด | ไม่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 72 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 60 |
ความยาว | 60 " |
ยก | ไฟ AC |
สไตล์ลิฟท์ | ไฟ AC |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการดำเนินงาน | พลังงานไฟฟ้า |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-กลอง-400a-60-111.pdf |
ประเภทการหมุน | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง |
เอียง | ไฟ AC |
สไตล์เอียง | ไฟ AC |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด เทความสูง | จ่ายความสูง | หลักฐานการระเบิด | ควบคุมมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ประเภทการดำเนินงาน | ภายนอก Dia. | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | ด้วยมือ | - | - | ฿160,872 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | ไม่ | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พลังงานไฟฟ้า | - | 1 | ฿300,363 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | ใช่ | - | หลักฐานการระเบิด | พลังงานไฟฟ้า | - | 1 | ฿336,763 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | หลักฐานการระเบิด | - | - | 3 | ฿282,507 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | ไม่ | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พลังงานไฟฟ้า | - | - | ฿314,872 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | กำลังของอากาศ | - | - | ฿294,000 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | ไม่ | - | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | - | - | ฿279,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.