MORSE DRUM ตู้แร็คกลอง 405 ม., 1.82 ม., กันประกายไฟ, ลิฟท์ปั๊มมือ, ข้อเหวี่ยงมือ, ฝาปิด 363 กก.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองแร็กเกอร์ |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
จ่ายความสูง | 72 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เหล็ก |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 72.5 " |
ยก | ปั๊มมือ |
สไตล์ลิฟท์ | ปั๊มมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-405.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
เอียง | มือหมุน |
สไตล์เอียง | มือหมุน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ล้อ | นิ้ว 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 210.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หลักฐานการระเบิด | สไตล์ลิฟท์ | ควบคุมมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ระยะ | สไตล์เอียง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | ปั๊มมือ | - | - | - | มือหมุน | - | ฿207,709 | |
405-110 | ไม่ | ไฟ AC | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | ไฟ AC | AC 115V | ฿349,236 | |
405-111 | ใช่ | ไฟ AC | - | หลักฐานการระเบิด | 1 | ไฟ AC | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿383,854 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | ฿327,141 | RFQ
|
405-113 | ไม่ | ไฟ AC | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3 | ไฟ AC | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | ฿361,963 | |
405-114 | - | กำลังของอากาศ | วาล์วเปิด/ปิด | - | - | กำลังของอากาศ | - | ฿342,872 | |
405-115 | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | Built-In | - | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | - | ฿324,036 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.