MORSE DRUM 410M-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Spark Resist, Air Power Lift / Tilt, 544Kg Cap
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
จ่ายความสูง | 72 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติกไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 62.5 " |
ยก | พลังงานอากาศ |
สไตล์ลิฟท์ | กำลังของอากาศ |
ควบคุมมอเตอร์ | วาล์วเปิด/ปิด |
ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังของอากาศ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-410.pdf |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
เอียง | พลังงานอากาศ |
สไตล์เอียง | กำลังของอากาศ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สไตล์ลิฟท์ | ควบคุมมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | สไตล์เอียง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | ปั๊มมือ | - | - | ดึงโซ่ | - | ฿249,963 | ||
410-110 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | ไฟ AC | สวิตช์, สายไฟ, ปลั๊ก | - | ไฟ AC | AC 115V | ฿364,000 | ||
410-114 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | กำลังของอากาศ | วาล์วเปิด/ปิด | กำลังของอากาศ | กำลังของอากาศ | - | ฿360,436 | ||
410-115 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | พลังงานของแบตเตอรี่ | - | - | พลังงานของแบตเตอรี่ | 12V ซี | ฿354,836 | ||
410-120 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | ไฟ AC | สวิตช์, สายไฟ, ปลั๊ก | - | ดึงโซ่ | AC 115V | ฿322,000 | ||
410-124 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | กำลังของอากาศ | วาล์วเปิด/ปิด | กำลังของอากาศ | ดึงโซ่ | - | ฿318,690 | ||
410-125 | Hydra-Lift Karrier สำหรับงานหนัก | พลังงานของแบตเตอรี่ | Built-In | - | ดึงโซ่ | 12V ซี | ฿312,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.