MORSE DRUM 4168-P เครื่องซักผ้า, ขนาด 7/32 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 1-1 / 2 นิ้ว
รายการ: CD9BBW
รุ่น: 4168-P
฿103 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้า |
ภายใน Dia | 7 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องซักผ้า Fender |
รหัส HS | 8431390090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07934- ป | - | - | - | - | - | จัดการประกอบ | ฿138 | RFQ
|
1166- ป | - | - | - | - | - | ยูเอส | ฿101 | |
1166SS-ป | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | ยูเอส | ฿101 | RFQ
|
1380-90 | - | ไนลอน | - | - | - | - | ฿222 | RFQ
|
13950-P | - | - | - | - | - | เครื่องซักผ้าฝาถ้วยปั๊ม | ฿822 | RFQ
|
1474- ป | - | - | - | 3 / 8 " | - | แยกล็อคเครื่องซักผ้า | ฿101 | |
1474SS-ป | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 3 / 8 " | - | แยกล็อคเครื่องซักผ้า | ฿101 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.