MORSE DRUM 510S-XR-110 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw / Extended Reach, Power Lift / Tilt, 272Kg Cap
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Vertical-Lift Drum Pourers พร้อม Extended Reach |
การกระทำ | การยก การขนย้าย และการจ่ายยา |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
จ่ายความสูง | 60 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 78 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 37.0375 " |
ยก | ไฟ AC |
สไตล์ลิฟท์ | ไฟ AC |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-510s-xr.pdf |
เอียง | ไฟ AC |
สไตล์เอียง | ไฟ AC |
รัศมีการเลี้ยว | 61 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 450 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 208.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สไตล์ลิฟท์ | สไตล์เอียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
510S-XR | ปั๊มมือ | มือหมุน | ฿549,818 | RFQ
|
510S-XR-114 | กำลังของอากาศ | กำลังของอากาศ | ฿758,545 | RFQ
|
510S-XR-115 | พลังงานของแบตเตอรี่ | พลังงานของแบตเตอรี่ | ฿728,000 | RFQ
|
510S-XR-120 | ไฟ AC | มือหมุน | ฿651,636 | RFQ
|
510S-XR-124 | กำลังของอากาศ | มือหมุน | ฿616,000 | RFQ
|
510S-XR-125 | พลังงานของแบตเตอรี่ | มือหมุน | ฿621,090 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.