MORSE DRUM 510SS-120 ดรัมยกแนวตั้ง, 1.52 ม., พาวเวอร์ลิฟท์, เอียงด้วยมือ, SS
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเทดรัมยกแนวตั้ง |
การกระทำ | การยก การขนย้าย และการจ่ายยา |
กำลังดึง | 11.8A |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
จ่ายความสูง | 60 " |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | ไม่เกิน 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
หลักฐานการระเบิด | ไม่ |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 78 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 60 |
ความยาว | 50.5 " |
ยก | ไฟ AC |
สไตล์ลิฟท์ | ไฟ AC |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-80i-ss.pdf |
ประเภทการหมุน | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง |
เอียง | มือหมุน |
สไตล์เอียง | มือหมุน |
รัศมีการเลี้ยว | 61 " |
ชนิดภาพเขียน | ขั้นตอนเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 263.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 208.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สไตล์เอียง | จ่ายความสูง | ความสูง | รัศมีการเลี้ยว | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | มือหมุน | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | - | ฿307,236 | RFQ
|
510-110 | ไฟ AC | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 115V | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿428,145 | RFQ
|
510-113 | ไฟ AC | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿448,000 | RFQ
|
510-114 | กำลังของอากาศ | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿429,163 | RFQ
|
510-115 | พลังงานของแบตเตอรี่ | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿409,818 | RFQ
|
510-117 | ไฟ AC | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 220V | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿445,454 | RFQ
|
510-120 | มือหมุน | 60 " | 78 " | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 115V | เครื่องจัดการกลองแนวตั้ง | 50.5 " | ฿369,854 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.