MORSE DRUM อแดปเตอร์ 55/30M-17.5 ทนประกายไฟ สำหรับดรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43.1 ซม. - 44.4 ซม.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง |
กลอง Dia | 17" ถึง 17 1/2" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 38 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
รวมถึง | วงเล็บด้านบนและด้านล่างในตัว |
ทนต่อประกายไฟ | ใช่ |
ใช้กับ | ด้านล่างตะขอ Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers และ VerticalLift Drum Pourers |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กลอง Dia | ทนต่อประกายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14" ถึง 14 1/2" | ไม่ | ฿15,144 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "ถึง 16" | ไม่ | ฿14,999 | |
55 / 30-17.5 | 17" ถึง 17 1/2" | ไม่ | ฿14,999 | |
55 / 30-19 | 18 1/2 "ถึง 19" | ไม่ | ฿9,501 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "ถึง 19" | ไม่ | ฿31,445 | |
55 / 30-20.5 | 20" ถึง 20 1/2" | ไม่ | ฿9,501 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "ถึง 22" | ไม่ | ฿6,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.