MORSE DRUM 5SS-VF-90-15.5 กลองกรวยสแตนเลสหน้าแปลนวาล์วไม่สมมาตร # 15.5
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรวยกลองและปลอกคอหนีบ |
มุม | 90 องศา |
สี | เงิน |
ปล่อย Dia | 6" |
วัสดุกลอง | ไฟเบอร์ |
ประเภทกลอง | ซึ่งได้ปกคลุมไปด้วยเปลือก |
เสร็จสิ้น | ลูกปัดระเบิด |
เหมาะกับดรัมริม OD | 15 7 / 8 " |
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-15.5 |
วัด | 16 กรัม |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 11 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ไม่รวม | คอแคลมป์, ชุดวาล์ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-7-17.pdf |
ชนิดภาพเขียน | กรวยกลองแบบอสมมาตร |
ความสูงของวาล์ว | 1 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | มุม | สี | ชนิดภาพเขียน | ความจุถัง | เสร็จสิ้น | เหมาะกับดรัมริม OD | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SS-VF-45-15.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | - | ลูกปัดระเบิด | 15 7 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-15.5 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-17 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | - | ลูกปัดระเบิด | 17 3 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-17 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-18.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | - | ลูกปัดระเบิด | 18 7 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-18.5 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-19 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | 30 แกลลอน. | ลูกปัดระเบิด | 19 1 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-19 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-20 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | - | ลูกปัดระเบิด | 20 3 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-20 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-21.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | - | ลูกปัดระเบิด | 21 7 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-21.5 | ฿73,818 | |
5SS-VF-45-23 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45 องศา | เงิน | กรวยกลอง | 55 แกลลอน. | ลูกปัดระเบิด | 23 3 / 8 " | ต้องใช้ปลอกคอ 7Ss-23 | ฿73,818 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.