MORSE DRUM 620-110 ดรัมแร็คเกอร์ 2.59 ม. Power Lift & Tilt ดรัม 208L 800 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้ตีกลอง |
มิติฐาน | 60 "x 41" |
ดรัมแอคชั่น | ยก , เอียง , ขนส่ง |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | ปิด, มีขอบ |
การออกแบบสิ่งที่แนบมา | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทกรอบ | สองขั้น |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
HP | ฮิตแรงม้า |
Hz | 60 |
รวมถึง | Pad Kit สำหรับถังพลาสติก |
ใส่ปัจจุบัน | 11.8A |
ความยาว | 61.5 " |
ยก | ไฟ AC |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | ไฟ AC |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
แม็กซ์ ความสูง | 136.25 " |
สูงสุด ความสูงของชั้นวาง | 102 " |
นาที. ความสูง | 79 " |
เครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | แบตเตอรี่, ไฟ AC |
อื่น ๆ | รวมชุดแผ่นสำหรับถังพลาสติก |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-611-115.pdf |
เอียง | ไฟ AC |
ประเภทการทำงานเอียง | ไฟ AC |
รัศมีการเลี้ยว | 68.25 " |
ชนิดภาพเขียน | สองขั้น |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
ความกว้าง | 40.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 405 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | ดรัมแอคชั่น | วัสดุกลอง | ประเภทการทำงานเอียง | รัศมีการเลี้ยว | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | แบตเตอรี่, ไฟ AC | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | ไฟ AC | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 115V | 35.75 " | ฿589,527 | |
611-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | 35.75 " | ฿860,363 | |
611-115 | แบตเตอรี่ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | กำลังไฟแบตเตอรี่ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | 12V ซี | 35.75 " | ฿572,727 | |
611-117 | แบตเตอรี่, ไฟ AC | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | ไฟ AC | 61 " | ขั้นตอนเดียว | AC 220V | 35.75 " | ฿605,309 | |
611M-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 61 " | ขั้นตอนเดียว | - | 35.75 " | - | RFQ
|
620-114 | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ยก , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | พลังงานอากาศ | 68.25 " | สองขั้น | - | 40.25 " | ฿915,854 | |
620-115 | แบตเตอรี่ | ลิฟท์ , แร็ค , เอียง , ขนส่ง | ไฟเบอร์ , ขอบพลาสติก , เหล็ก | กำลังไฟแบตเตอรี่ | 68.25 " | สองขั้น | 12V ซี | 40.25 " | ฿624,654 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.