จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORSE DRUM 68-75 ก๊อกน้ำโพลีเอทิลีน 3/4 Npt | AG7GTX

MORSE DRUM 68-75 ก๊อกน้ำพลาสติกสำหรับ 3/4 "Npt

In Stock
รายการ: AG7GTX รุ่น: 68-75
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
฿353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจกลอง
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
รหัสการจ่ายยา9 / 16 "
จ่าย OD7/8 "ถึง 3/4"
ประเภทกลองพลาสติก
วัสดุเอทิลีน
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา ฉ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์มอร์ส-ดรัม-65-15.pdf
ใช้กับของเหลวหนืด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8481805080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อรหัสการจ่ายยาจ่าย ODชิ้นสูงสุด อุณหภูมิของเหลวราคา
MORSE DRUM 65-10 ก๊อกน้ำประตูกากน้ำตาลสำหรับ 1" Npt | AG7GTQ 65-10เหล็กหล่อ1"--กลอง Faucet130 องศา ฉ฿1,629
MORSE DRUM 65-15 ก๊อกน้ำประตูกากน้ำตาลสำหรับ 1-1/2" Npt | AG7GTR 65-15เหล็ก1 1 / 2 "--กลอง Faucet-฿6,142
MORSE DRUM 65-20 ก๊อกน้ำประตูกากน้ำตาลสำหรับ 2" Npt | AG7GTT 65-20เหล็กหล่อ2"1 3 / 4 "-กลอง Faucet130 องศา ฉ฿3,894
MORSE DRUM 65-30 ก๊อกน้ำประตูกากน้ำตาลสำหรับ 3" Npt | AG7GTU 65-30เหล็กหล่อ3"--กลอง Faucet-฿17,156
MORSE DRUM 65-75 ก๊อกน้ำประตูกากน้ำตาลสำหรับ 3/4" Npt | AG7GTV 65-75เหล็กหล่อ3 / 4 "5 / 8 "-กลอง Faucet130 องศา ฉ฿3,640
MORSE DRUM 68-20 ก๊อกผสมโพลีเอทิลีน สำหรับ 2" Npt | AG7GTW 68-20-2"2"2 1 / 4 "ประแจกลอง120 องศา ฉ฿1,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORSE DRUM 68-75 ก๊อกน้ำพลาสติกสำหรับ 3/4 "Npt
฿353 / หน่วย