Morse Drum 710-5-115 เครื่องทำความร้อนถัง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORSE DRUM 710-5-115 เครื่องทำความร้อนแบบถังสำหรับถังโลหะ 115v, 50/60Hz, 550 วัตต์ | AF6EEG

MORSE DRUM 710-5-115 เครื่องทำความร้อนถังสำหรับถังโลหะ, 115v, 50/60Hz, 550 Watt

In Stock
รายการ: AF6EEG รุ่น: 710-5-115
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
฿15,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
การปรับ+/- 1 "
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
กลอง Dia11.25 "
วัสดุกลองโลหะ
ขนาดถังซัก5 แกลลอน.
ประเภทกลองโลหะ
เวลา50/60เฮิรตซ์
Hz50/60
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์Morse-Drum-711-15-115.pdf
เครื่องควบคุมความร้อน50 - 425F
อุณหภูมิเทอร์โมสตัท พิสัย50 องศา ถึง 425 องศา F
แรงดันไฟฟ้าAC 115V
วัตต์550W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องทำความร้อน PailPRO Morse 710-5 สำหรับใช้กับถังเหล็กหรือถัง (115v)
  • สายรัดทำจากยางซิลิโคนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสที่เข้ากับความโค้งของถัง
  • ใช้งานง่ายพันเครื่องทำความร้อนรอบถังและเข้าร่วมการจัดสปริงและตะขอ
  • ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมอุณหภูมิและให้ความร้อนสม่ำเสมอกับถัง
  • สามารถใช้เครื่องทำความร้อนหลายเครื่องเพื่อลดเวลาในการทำความร้อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิเทอร์โมสตัท พิสัยแรงดันไฟฟ้าราคา
MORSE DRUM 710-5-230 เครื่องทำความร้อนแบบถังสำหรับถังโลหะ 230v, 50/60Hz, 550 วัตต์ | AF6EEH 710-5-23050 องศา ถึง 425 องศา FAC 230V฿18,072
MORSE DRUM 711-5-115 เครื่องทำความร้อนแบบถังสำหรับถังโลหะ/อโลหะ 115v, 50/60Hz, 19 ลิตร | AF6EEJ 711-5-11550 องศา ถึง 160 องศา FAC 115V฿15,527
MORSE DRUM 711-5-230 เครื่องทำความร้อนแบบถังสำหรับถังโลหะ/ไม่ใช่โลหะ 230v, 50/60Hz, 19 ลิตร | AF6EEK 711-5-23050 องศา ถึง 160 องศา FAC 230V฿17,818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORSE DRUM 710-5-115 เครื่องทำความร้อนถังสำหรับถังโลหะ, 115v, 50/60Hz, 550 Watt
฿15,527 / หน่วย