MORSE DRUM 82A Drum Palletizer, Manual Lift & Tilt, ความจุ 363 กก.
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอง Palletizer |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
จ่ายความสูง | 26 " |
กลอง Dia | 22.5 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ความสูง | 26 " |
ความยาว | 43 " |
ยก | ปั๊มมือ |
สไตล์ลิฟท์ | ปั๊มมือ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43 " |
ขนาดพาเลท | 41 "x 7" |
ประเภทพาเลท | คร่อม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-82a.pdf |
เอียง | ด้วยมือ |
สไตล์เอียง | ด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 233.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กลอง Dia | สไตล์ลิฟท์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
82A-120 | 22 "ถึง 23.5" | ไฟ AC | AC 115V | ฿256,836 | |
82A-124 | 22 "ถึง 23.5" | กำลังของอากาศ | - | ฿196,509 | |
82A-125 | 22 "ถึง 23.5" | พลังงานของแบตเตอรี่ | - | ฿238,254 | |
82A-127 | 22 "ถึง 23.5" | ไฟ AC | AC 220V | ฿277,454 | |
82A-เอสเอส | 22 "ถึง 23.5" | ปั๊มมือ | - | ฿739,454 | |
82A-SS-120 | 22 "ถึง 23.5" | ไฟ AC | AC 115V | ฿799,781 | |
82A-SS-124 | 22 "ถึง 23.5" | พลังลมและคู่มือ | - | ฿758,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.