MORSE DRUM 905 เครื่องเทดรัมที่ติดตั้งด้วยเครื่องชั่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานและเทถังได้สูงถึง 3 เมตร
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวจัดการดรัมขับเคลื่อนด้วยพลังนำร่อง |
การกระทำ | การยก การขนส่ง การจ่าย และน้ำหนัก |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 8 ชม. |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V ซี |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | AC 110V |
จ่ายความสูง | 10.5 ฟุต |
กลอง Dia | 22 "ถึง 23.5" |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 10.5ft |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-905.pdf |
ประเภทการหมุน | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1021.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 8427108090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.