MOVINCOOL CLASSIC 40 แอร์เคลื่อนที่ 39000 Btuh 220v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เคลื่อนที่ |
ช่วงการทำงานโดยรอบ | 75 ถึง 115 องศา F |
แอมป์ | 14 |
BtuH คูลลิ่ง | 39,000 |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น |
ความลึก | 43 " |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
CFM ไอเสีย | 2650 |
ความเร็วพัดลมเท่านั้น | 1 |
ความสูง | 38 " |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวท่อระบายอากาศ | 40 ฟุต |
สูงสุด ความยาวท่อจ่าย | แตกต่างกันไป |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | L15-30 |
จำนวนความเร็วในการทำความเย็น | 1 |
ระยะ | 3 |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ระดับเสียง | 72 |
จัดหา CFM | 1060 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัตต์ | 4200 |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.71 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ระยะ | ความยาวสายไฟ | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภูมิอากาศ Pro K36 | - | 19.6 | - | 1 | 6 ฟุต | 70dBA | 208 / 230 VAC | 4300 | ฿396,230 | ||
ภูมิอากาศ Pro K12 | แอลซีดีไอ, 5-15P | 10.6A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 1 | 10 ฟุต | 57 dBA | AC 115V | 1200W | ฿211,392 | RFQ
| |
ภูมิอากาศ Pro K18 | แอลซีดีไอ, 5-20P | 15.6A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | 1 | 10 ฟุต | 65 dBA | AC 115V | 1700W | ฿223,994 | RFQ
| |
ภูมิอากาศ Pro K24 | แอลซีดีไอ, 6-20P | 14.1A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 1 | 6 ฟุต | 68 dBA | AC 208 / 230V | 2900W | ฿278,064 | RFQ
| |
ภูมิอากาศ Pro X14 | แอลซีดีไอ, 5-15P | 11A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 1 | 10 ฟุต | 60 dBA | AC 115V | 1300W | ฿198,346 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.