MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่, 12000 BTUH, 115VAC, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เคลื่อนที่ |
ช่วงการทำงานโดยรอบ | 65 ถึง 95 องศา ฉ |
แอมป์ | 10.6A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ความลึก | 27 " |
ขนาด | 47 "x 22" x 27 " |
คะแนนหน้าที่ | การ Heavy Duty |
EER | 10 |
ความสูง | 47 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความยาวท่อระบายอากาศ | 60 ฟุต |
สูงสุด ความยาวท่อจ่าย | 30 ฟุต |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 5-15P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | คูลลิ่งเท่านั้น |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 10 ฟุต |
ระดับเสียง | 57 dBA |
ความจุถัง | 5 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
วัตต์ | 1200W |
ความกว้าง | 22 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศญี่ปุ่น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ระยะ | ความยาวสายไฟ | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC 40 | - | 14 | - | 3 | 6ft | 72 | 230 | 4200 | ฿369,404 | ||
ภูมิอากาศ Pro K36 | - | 19.6 | - | 1 | 6 ฟุต | 70dBA | 208 / 230 VAC | 4300 | ฿396,230 | ||
ภูมิอากาศ Pro K18 | แอลซีดีไอ, 5-20P | 15.6A | 550 ถึง 700 ตารางฟุต | 1 | 10 ฟุต | 65 dBA | AC 115V | 1700W | ฿223,994 | RFQ
| |
ภูมิอากาศ Pro K24 | แอลซีดีไอ, 6-20P | 14.1A | 1400 ถึง 1500 ตารางฟุต | 1 | 6 ฟุต | 68 dBA | AC 208 / 230V | 2900W | ฿278,064 | RFQ
| |
ภูมิอากาศ Pro X14 | แอลซีดีไอ, 5-15P | 11A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 1 | 10 ฟุต | 60 dBA | AC 115V | 1300W | ฿198,346 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.