Msa 10076717 | เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวคลอรีนไดออกไซด์ | 2tey7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MSA 10076717 เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนไดออกไซด์เดี่ยว | AC3GNR 2TEY7

MSA 10076717 เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนไดออกไซด์แบบเดี่ยว

In Stock
รายการ: AC3GNR รุ่น: 10076717ข้ามอ้างอิง: 2TEY7
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
฿63,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
การตั้งปลุกต่ำ 0.1 ppm สูง 0.3 ppm
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงภาพและการสั่นสะเทือน
แบตเตอรี่นาที. 9000 ชม.
ประเภทแบตเตอรี่CR2 ลิเธียม
ความลึก1"
ตรวจพบคลอรีนไดออกไซด์
แสดงBacklit LCD
ประเภทแก๊สClO2
ความสูง3.4 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 ถึง 122 องศา F, -20 ถึง 50 องศา C
ความละเอียด0.02 ppm
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 1 ppm
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8531100045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เซนเซอร์แบบเปลี่ยนได้ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์การตั้งปลุกแบตเตอรี่ประเภทแบตเตอรี่ตรวจพบแสดงประเภทแก๊สความละเอียดราคา
MSA 10074137 เครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจนเดี่ยว | AA9XJQ 1HLB9 100741370 ถึง 25% โดยปริมาตรโวลต์ต่ำ 19.5% โวลต์สูง 28%9000 ชม.CR2 ลิเธียมออกซิเจนBacklit LCDO20.1% ปริมาตร฿40,443
MSA 10092522 เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเดี่ยว | AC4AJH 2YA39 100925220 ถึง 500 ppmต่ำ 25 ppm สูง 100 ppm24 เดือนลิเธียมคาร์บอนมอนอกไซด์จอแอลซีดีCO1 ppm฿22,664
MSA 10092521 เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เดี่ยว | AC4AJJ 2YA40 100925210 ถึง 100 ppmต่ำ 10 ppm สูง 15 ppm24 เดือนลิเธียมไฮโดรเจนซัลไฟด์จอแอลซีดีH2S1 ppm฿9,417
MSA 10092523 เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวแบตเตอรี่ลิเธียมออกซิเจน | AC4AJK 2YA41 100925230 ถึง 25% โดยปริมาตรโวลต์ต่ำ 19.5% โวลต์สูง 23%24 เดือนลิเธียมออกซิเจนจอแอลซีดีO20.1% ปริมาตร฿26,043
MSA 10076735 เครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟอรัสเดี่ยว | AE3PTX 5EMP5 100767350 ถึง 5 ppmต่ำ 0.3 ppm สูง 1 ppm24 เดือนลิเธียมฟอสฟีนBacklit LCDPH30.05 ppm฿65,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MSA 10076717 เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนไดออกไซด์แบบเดี่ยว
฿63,066 / หน่วย