Msa 10128643 | 23ye06 | ระบบทดสอบอัตโนมัติ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MSA 10128643 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1 / 2 กว้างนิ้ว | AF7ZNV 23YE06

MSA 10128643 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1/2 กว้าง นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7ZNV รุ่น: 10128643อ้างอิงข้าม: 23YE06
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
฿166,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบทดสอบอัตโนมัติ
ชาร์จไม่รวม
ที่วางกระบอกสูบรวม
ความสูง12 "
ความยาว8"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 104 องศา F
แหล่งพลังงาน100-240 VAC, 47-63 Hz
เครื่องควบคุมไม่ (6BU75)
การ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ไม่ (23YE16)
ไฟแสดงสถานะใช่
เวลาทดสอบBump Test 15 วินาที, สอบเทียบ 60 วินาที, การตอบสนองของเซนเซอร์และเวลาล้างน้อยกว่า 15 วินาที
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9028100000

รายละเอียดสินค้า:

  • อีเธอร์เน็ตแบบใช้สาย (รวมอยู่ด้วย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MSA 10128625 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1 / 2 กว้างนิ้ว | AF7ZMX 23YD97 10128625฿233,529
MSA 10128626 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 100-240vac | AF7ZMY 23YD98 10128626฿216,449
MSA 10128627 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1 / 2 กว้างนิ้ว | AF7ZMZ 23YD99 10128627฿199,392
MSA 10128628 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 100-240vac | AF7ZNP 23YE01 10128628฿175,902
MSA 10128629 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1 / 2 กว้างนิ้ว | AF7ZNQ 23YE02 10128629฿198,585
MSA 10128630 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 100-240vac | AF7ZNR 23YE03 10128630฿208,600
MSA 10128641 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1 / 2 กว้างนิ้ว | AF7ZNT 23YE04 10128641฿182,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MSA 10128643 ระบบทดสอบอัตโนมัติ 12 สูง x 8 ยาว x 6-1/2 กว้าง นิ้ว
฿166,855 / หน่วย