Mueller Industries 567-240 | 567-240 | 6p917 จุกนมปลายท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MUELLER INDUSTRIES 567-240 จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 24 นิ้ว | AE9ZEB 6P917/567-240GR

MUELLER INDUSTRIES 567-240 ท่อจุกนม 1-1 / 2 นิ้ว 24 นิ้วเหล็กคาร์บอน

In Stock
รายการ: AE9ZEB รุ่น: 567-240ข้ามอ้างอิง: 6P917 / 567-240GR
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
฿2,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมท่อ
การเชื่อมต่อthreaded
ภายใน Dia1.61 "
ความยาว24 "
วัสดุเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์
แม็กซ์ ความดัน1064 psi ที่ 650 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.1.9 "
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40
ความหนาของผนัง0.145 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)61.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7306305032
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
MUELLER INDUSTRIES 567-180GR จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 18 นิ้ว | AC3VYX 2WV28/567-180 567-180 กรัม18 "฿1,787
MUELLER INDUSTRIES 567-300GR จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 30 นิ้ว | AC3VYY 2WV29/567-300 567-300 กรัม30 "฿2,550
MUELLER INDUSTRIES 567-600GR จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 60 นิ้ว | AC3VYZ 2WV30/567-600 567-600 กรัม60 "฿4,448
MUELLER INDUSTRIES 567-360 จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 36 นิ้ว | AE9ZEC 6P919/567-360GR 567-36036 "฿2,984
MUELLER INDUSTRIES 567-480 จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 48 นิ้ว | AE9ZED 6P920/567-480GR 567-48048 "฿3,805
MUELLER INDUSTRIES 567-720 จุกนมท่อ 1-1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 72 นิ้ว | AE9ZEE 6P922/567-720GR 567-72072 "฿5,211
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER INDUSTRIES 567-240 ท่อจุกนม 1-1 / 2 นิ้ว 24 นิ้วเหล็กคาร์บอน
฿2,191 / หน่วย