MUELLER INDUSTRIES 567-600GR จุกนมท่อ 1-1 / 2 นิ้ว 60 นิ้วเหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 1.61 " |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 1064 psi ที่ 650 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 1.9 " |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.145 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.33 |
รหัส HS | 7306305032 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
567-180 กรัม | 18 " | ฿1,787 | ||
567-300 กรัม | 30 " | ฿2,550 | ||
567-240 | 24 " | ฿2,191 | ||
567-360 | 36 " | ฿2,984 | ||
567-480 | 48 " | ฿3,805 | ||
567-720 | 72 " | ฿5,211 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.