BELL & GOSSETT BE9014S ปั๊มหมุนเวียน 1HP 30 PSI ขั้นต่ำ 2 ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Booster Pump |
แอมป์ | 7.7 ถึง 7.6 / 15.2 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | ASTM |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 2" |
ระยะ | 1 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | HP | ขนาดขาเข้า / ทางออก | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 1/4 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ฿266,061 | |
พ.ศ. | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | 1/3 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ฿277,123 | |
พ.ศ. | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | 1/2 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ฿274,747 | |
พ.ศ. | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | 1/2 | 1.25 " | 1 | 115 / 208-230 | ฿283,435 | |
พ.ศ. | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 1/4 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ฿294,788 | |
พ.ศ. | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | 1/3 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ฿298,415 | |
พ.ศ. | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | 1/2 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ฿296,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.