MUELLER STEAM 2 125F SS กระชอนตะกร้าสแตนเลสหน้าแปลน 2 นิ้ว | AD2FEU 3NXG2

MUELLER STEAM 2 125F SS ตะแกรงกรองสแตนเลสหน้าแปลน 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2FEU รุ่น: 2 125F SSการอ้างอิงโยง: 3NXG2

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿162,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่กรองตะกร้า
พอร์ตเป่าออก (NPT)3 / 4 "
ชั้นชั้นฮิต
การเชื่อมต่อFlanged
ประเภทการเชื่อมต่อFlanged
ประเภทหน้าแปลนชั้นฮิต
ความสูง11 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน200 Psi @ -20 องศา F ถึง 150 องศา F
ขนาดท่อ2"
จอภาพ304 SS
วัสดุหน้าจอเหล็กสแตนเลส 304
ขนาดหน้าจอ.062 เพอร์เฟกต์
ขนาด2"
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 14.45
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)38.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.78
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั้นการเชื่อมต่อจอภาพวัสดุหน้าจอขนาดหน้าจอขนาดความกว้างราคา
MUELLER STEAM 1 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว กระชอนตะกร้า เหล็กหล่อ 1 นิ้ว | เอบี3ดีเซ่1อาร์เอ็นเค3 1 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว1"-เอฟเอ็นพีทีกระเช้ากระเช้า0.062 "1"-฿20,542
MUELLER STEAM 11/4 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว กระชอนตะกร้า เหล็กหล่อ 1 1/4 นิ้ว | เอบี3ดีแซดเอฟ1อาร์เอ็นเค4 11/4 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว1.25 "-เอฟเอ็นพีทีกระเช้ากระเช้า0.062 "1.25 "-฿31,833
MUELLER STEAM 2 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว Basket Strainer เหล็กหล่อ 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 ตัวถังเหล็ก 125 CI ขันสกรู2"-เอฟเอ็นพีทีกระเช้ากระเช้า0.062 "2"-฿36,423
MUELLER STEAM 21/2 155M-N โครงเหล็กหน้าแปลน กระชอนตะกร้า เหล็กหล่อ 2 1/2 นิ้ว | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N ตัวเหล็กหน้าแปลน2.5 "ชั้นฮิตFlangedกระเช้ากระเช้า0.062 "2.5 "-฿40,984
MUELLER STEAM 3 155M-N โครงเหล็กหน้าแปลน กระชอนตะกร้า เหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N ตัวถังเหล็กหน้าแปลน3"ชั้นฮิตFlangedกระเช้ากระเช้า0.062 "3"-฿41,500
MUELLER STEAM 4 155M-N ตัวเหล็กหน้าแปลน Basket Strainer เหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AB3DZL 1RNK9 4 ตัวเหล็ก 155M-N หน้าแปลน4"ชั้นฮิตFlangedกระเช้ากระเช้า0.062 "4mm-฿69,425
MUELLER STEAM 1 125 SS กระชอนตะกร้า SS ตัวสแตนเลสหล่อ 1 นิ้ว | AB3DZP 1RNL3 1 125 เอสเอส1"-เอฟเอ็นพีทีกระเช้ากระเช้า0.062 "1"-฿46,748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER STEAM 2 125F SS ตะแกรงกรองสแตนเลสหน้าแปลน 2 นิ้ว
฿162,551 / หน่วย