Mueller Steam 3 71ahb3h | เช็ควาล์วดับเบิ้ลดิสเหล็กหล่อ 3 นิ้ว | 1rnp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MUELLER STEAM 3 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่เหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3DZV รุ่น: 3 71AHB3Hข้ามอ้างอิง: 1RNP3
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
฿18,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบดิสก์คู่
ประเภทการเชื่อมต่อเหมาะกับภายใน ANSI Flanges
ความยาว5.375 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 psi ที่ 150 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
ความสูงโดยรวม5.375 "
วัสดุซีลBuna N.
วัสดุเบาะดี
ขนาด3"
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตำแหน่งการติดตั้งความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
MUELLER STEAM 2 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่ เหล็กหล่อ 2 นิ้ว | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "แนวตั้ง4.125 "2"2.12 "฿13,715
MUELLER STEAM 4 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่เหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "แนวตั้ง6.875 "4mm2.5 "฿23,286
MUELLER STEAM 5 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่เหล็กหล่อ 5 นิ้ว | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "แนวตั้ง7.75 "5"2.75 "฿38,975
MUELLER STEAM 6 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่เหล็กหล่อ 6 นิ้ว | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "แนวตั้ง8.75 "63"฿39,324
MUELLER STEAM 8 71AHB3H เช็ควาล์วจานคู่เหล็กหล่อ 8 นิ้ว | AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "แนวตั้งหรือแนวนอน11 "83.75 "฿60,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 3 นิ้ว
฿18,055 / หน่วย