MUELLER STEAM 4 71AHB3H วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เหมาะกับภายใน ANSI Flanges |
ความยาว | 6.875 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 psi ที่ 150 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
ความสูงโดยรวม | 6.875 " |
วัสดุซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | ดี |
ขนาด | 4mm |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.