MUELLER STEAM 4 781 SS- N flanged Y Type Strainer หล่อสแตนเลสสตีล 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1-1 / 2 " |
ชั้น | 150 |
การเชื่อมต่อ | Flanged |
วัสดุ | หล่อสแตนเลส |
แม็กซ์ ความดัน | 285 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 150 @ 565 องศา F สำหรับไอน้ำ |
จอภาพ | การจัดตำแหน่งตนเอง |
ขนาดหน้าจอ | 0.062 " |
ขนาด | 4mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.85 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชั้น | การเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 581CS ปลายเกลียว | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ฿10,491 | |
3/8 581 CS ปลายสกรู | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ฿10,918 | |
ปลายเกลียว 1/2 581 CS | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ฿4,184 | |
ปลายเกลียว 3/4 581 CS | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ฿4,981 | |
1 581 CS ปลายเกลียว | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 1" | ฿10,691 | |
11/4 581 CS สิ้นสุดการดึง | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 1.25 " | ฿8,749 | |
ปลายเกลียว 11/2 581 CS | 600 | เอฟเอ็นพีที | หล่อเหล็กคาร์บอน | 1480 @ 100 องศา F สำหรับ WOG, 1010 @ 750 องศา F สำหรับไอน้ำ | 1 / 16 " | 1.5 " | ฿10,741 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.