MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 นิ้ว 5480 Cfm 115v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | โพลีโพรพีลีนสีแดง |
CFM สูง | 5480 |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 24.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 140 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 17.5 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนใบมีด | 6 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 24 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 17 / 32 " |
ระดับเสียง | 55dBA |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 460 |
ความกว้าง | 24.5 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงโพลีเอสเตอร์สีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.88 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | NL |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ใบมีด Dia | CFM สูง | ความสูง | มอเตอร์ HP | ภายนอก Dia. | ระดับเสียง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4E4003M11100P | 20.5 " | 16 " | 3790 | 20.5 " | 1/4 | 20 " | 50dBA | 280 | ฿43,560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.