MULTIFAN V4D13A2M11036 พัดลมท่อ ขนาด 130 ซม. 400V ความถี่ 50 Hz กัลวาไนซ์
รายการ: CF3HFF
รุ่น: V4D13A2M11036
฿25,968 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ขนาดพัดลม | 130cm |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 400V |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|
V6D9001M11036 | 400V | ฿29,116 | RFQ
|
V6D9001M11236 | 400V | ฿27,850 | RFQ
|
V6D90A0M11036 | 400V | ฿20,254 | RFQ
|
V6D90A0M11037 | 400V | ฿21,578 | RFQ
|
V6D90A0M11236 | 400V | ฿18,989 | RFQ
|
V6D92A2M11036 | 400V | ฿29,116 | RFQ
|
V6E90A0M11036 | 230V | ฿29,116 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.