MUSTEE อ่างอเนกประสงค์ 19F เทอร์โมพลาสติก ยาว 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างอเนกประสงค์ |
กลับสาด | ไม่ |
ความลึกของชาม | 13 " |
รูปร่างชาม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดชาม | 24 "x 20" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | [ลบ |
วัสดุ | เทอร์โม |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.83 |
รหัส HS | 3922100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | มี Faucet / ไม่มี Faucet | การเปิดท่อระบายน้ำ | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19CF | 34 " | 13 " | 24 "x 20" | 24 " | 20 " | ด้วย Faucet | 1.5 " | 4" | ฿5,827 | ||
11 | 9.5 " | 9.5 " | 20 "x 17" | 20 " | 17 " | ไม่มี Faucet | 3.5 " | 4 "หรือ 8" | ฿5,417 | ||
10 | 13.75 " | 13.75 " | 25 "x 22" | 22 " | 25 " | ไม่มี Faucet | 1.5 " | 4 "หรือ 8" | ฿4,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.