MYTON INDUSTRIES MTE-1XLBLACK ตู้คอนเทนเนอร์ 14 คิว 400 ปอนด์ สีดำ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ผนังยาง |
สี | Black |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความสูงภายนอก | 29 " |
ความยาวภายนอก | 41 " |
ความกว้างภายนอก | 28 " |
ปริมาณ | 14 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 14 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMA9 | สีเทา | ปอนด์ 650 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 24 " | 55 " | 30 " | - | ฿27,623 | ||
4LMC1 | ขาว | ปอนด์ 650 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 24 " | 55 " | 30 " | - | ฿27,623 | ||
4LMC2 | สีน้ำเงิน | ปอนด์ 350 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ฿11,830 | ||
4LMC3 | สีน้ำเงิน | ปอนด์ 550 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ฿13,538 | ||
4LMC4 | สีเทา | ปอนด์ 1200 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ฿19,846 | ||
4LMC5 | ขาว | ปอนด์ 1200 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ฿19,846 | ||
4LMC6 | สีน้ำเงิน | ปอนด์ 500 | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | 29 " | 41 " | 28 " | - | ฿13,908 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.